メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | EW-DL39-W |
---|
振動数(回/分) | 31,000 | 充電時間 | 約17時間 |
---|
電源 | AC100~240V(50/60Hz) | サイズ | 27(W)×30(D)×216(H)mm |
---|
重量 | 95g | 付属品 | トータルケアブラシ、充電器 |
---|
消費電力 | 約1W(充電時) | カラー | ホワイト |
---|
材質 | ABS樹脂 | 使用時間 | フル充電時:約22日間(約90分) |
---|
電池寿命 | 約3年 | 使用電池 | リチウムイオン(Li-ion)電池 |
---|
モード | ノーマルモード ソフトモード | 機能 | 押しつけ防止センサー モード記憶機能 充電催促機能 パワーコントロール 磨き時間お知らせタイマー |
---|
振動方式 | 音波振動ヨコ磨き | | |
---|
音波式 |
充電式 |
リニア音波振動 |
モード2段階切替 |
クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然で白い歯へ |
歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動 |
<押しつけ防止センサー> ブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。 |
<モード記憶機能> 前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。 |
<磨き時間お知らせタイマー> 磨き時間の目安をお知らせします。 |
<充電催促機能> 充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。 |
<パワーコントロール> 通常の押しつけ力で磨いた場合、常にブラシ振幅を維持するようパワー制御します。強い押しつけ力で磨いた場合、ブラシ振幅を制御します。 |
IPX7等級(浸水に対する保護等級)を満たした防水性能で本体をしっかり水洗いできます。 |
海外両用(AC100~240V) ※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。 |