すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AH-41B

品名 : AC100V ウォータージェットウォッシャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW-DJ63-W
定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量約600mL
消費電力約16W振動数1900回/分
水圧590kPa定格時間10分
サイズ174(W)×84(D)×265(H)mm(ノズル含)重量約870g(ノズル含)
連続使用時間約10分付属品ノズル2本、ノズルスタンド
「ジェット水流&バブル水流」
 歯間・歯周ポケットの汚れを水流洗浄ですみずみまで除去
「大容量モデル」でじっくり使える
 1回の給水での連続使用時間約1分50秒
 お好みに合わせて水圧が選べる無段階調節
水流は強弱無段階調整可能です。
販売価格

14,600(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 強力ジェット水流で、ブラシの届きにくいすき間に詰まった食べカスを弾き出します
  • 微細な気泡と水流をミックスしたやわらかい水流だからデリケートな歯周ポケットがダイレクトに狙えます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top