すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AH-43C

品名 : AC100-240V ウォータージェットウォッシャー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番EW-DJ54-W
タンク容量200ml連続使用時間約10分
電源AC100~240V(50/60Hz)消費電力約10W(充電時)
サイズ75(W)×85(D)×310(H)mm重量約275g(舌磨きノズル含)
充電時間約1時間付属品超音波水流ノズル×1本、ポイント磨きノズル×1本、舌磨きノズル×1本
防水性能IPX7給水1回での使用時間超音波水流ノズル:約1分
ポイント磨きノズル:約55秒
舌磨きノズル:約40秒
(水圧レベル「5」設定時)
充電式
海外で使用可能
歯ブラシでは取り切れない歯間や歯周ポケットの汚れを水流で徹底洗浄
お風呂でも使える防水・コードレスモデル
「舌磨きノズル」搭載
5段階の水圧レベル調節
お好みに合わせて水圧レベルが選べます。メモリー機能付き。
水圧レベル記憶機能
前回使用した水圧レベルからスタートできます。
充電催促機能
充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top