すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-43L

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-JX10
容量1.0L(5.5合)消費電力1,240W
圧力設定7段階内釜鉄器コートプラチナ厚釜(厚さ2.2mm)
サイズ約275(W)×345(D)×215(H)mm重量約6.5kg
ブラック
圧力IH炊飯
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」・「高め保温」・「保温なし」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
お手入れ簡単、便利「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」
家族がもとめていた食感になる81通りの「わが家炊き」メニュー
お米は豪快に舞った方が美味しい!「大火力&高圧力」
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
麦ごはん2通りメニュー(ふつう・もちもち)追加
衛生に配慮した抗菌加工の立つしゃもじ&プッシュボタン
販売価格

78,000(税抜)/ 85,800円(税込)

カタログ価格

78,000円(税抜)/85,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AJ-43N
  • 品番

    EA763AJ-43N

  • コメント

    変更点:冷凍ご飯メニュ―追加

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top