すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AJ-65

品名 : 1.0升 IH炊飯ジャー(極め炊き)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番NW-HA18
シリーズ極め炊き容量1.8L(1升)
消費電力1350W内釜プラチナ厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ395(W)×275(D)×235(H)mm重量4.9kg
ふた開き時の高さ460mmコード長1.0m(コードリール付)
ステンレス保温時間うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし)
高め保温:12時間まで
※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。
IH炊飯
IHの高火力で炊き続け、うまみを引き出すことで芯までふっくらしたごはんが炊きあがります。
サッときれいに「洗える内ぶた」「フラット庫内」
立つしゃもじ付
ごはんの甘み成分(還元糖)を引き出す「プラチナ厚釜」
内釜内面のプラチナコートの効果で、ごはんの甘み成分の一つである還元糖を引き出します。
強火で炊き続け、うまみを引き出す「豪熱沸とうIH」
ふきこぼれを気にせず、沸とう後も火を引かずにIHの高火力で炊き続けます。うまみを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。
炊き方が選べる「白米炊き分け3コース」
ご家庭のお好みにあわせ、ふつう・やわらかめ・かためと炊き方が選べます。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはん」メニュー
健康に気を遣う方に大人気の「もち麦」や「押し麦」も麦の風味を生かしながらふっくらもちもちに炊き上げる専用のメニューがあります。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
ふたセンサーと底センサーが保温に最適な火加減で温度をコントロールし、水分の蒸発を抑え30時間までおいしく保温します。(メニューによって異なります。取扱説明書をご確認ください)
また、あたたかいごはんを食べたい方におすすめの「高め保温」メニューも選択できます。
炊きこみごはんを炊いた後など内釜の中のにおい残りが気になる場合は、クリーニング機能を使用すると、におい残りを抑えます。その後通常のお手入れをしていただくだけです。
ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」
材料を入れてキーを押すだけ。マイコンが正確に温度コントロールするので、焦げつきのないふっくらしたケーキが焼けます。
販売価格

37,000(税抜)/ 40,700円(税込)

カタログ価格

37,000円(税抜)/40,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 10:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2166ページ
バリエーション一覧
EA763AJ-64 5.5合 IH炊飯ジャー(極め炊き)
EA763AJ-65 1.0升 IH炊飯ジャー(極め炊き)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2166ページ
  • エスコ便利カタログ2167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top