メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EA-KE20 |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 480×330×160 | 消費電力 | 1300W |
---|
重量 | 5.5kg | コード長 | 2.5m |
---|
温度調整範囲 | 80~250℃ | | |
---|
丈夫で長持ちの構造で、料理のレパートリーが広がる深さ3.5cmの深型プレート |
6度の傾斜角度で油切れが約50%アップ、油の飛び散りを約50%カット |
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」 |
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 |
遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレートは丈夫で長持ちの構造で、料理のレパートリーが広がる深さ3.5cmの深型プレート
|