すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-2A

品名 : AC100V/1300W 両面ホットプレート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DPO-133
消費電力1300W電源AC100V(50/60Hz共用)
ヒーター600W×2サイズ使用時:650(W)×336(D)×90(H)mm
収納時:155(W)×336(D)×343(H)mm
プレート:210(W)×240(D)×20(H)mm
重量4.7kgコード長約1.8m
※電源コードの取り外し不可
材質フェノール、ナイロン、アルミカラーアイボリー
温度設定切、約80(保温)~約250℃付属品平面プレート、ディンプルプレート、たこ焼き(20穴)プレート
★折り畳んでコンパクトに収納できます。
独立した2つのプレートにより2種類以上の調理を同時に行うことができます。
調理面が2つにわかれていることにより、プレート1枚の大きさがコンパクトなため、狭い流し台でも容易に洗浄することができます。
販売価格

12,500(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 22:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AK-2B
  • 品番

    EA763AK-2B

  • コメント

    変更点:重量、カラー

ウェブカタログ画像
  • ★折り畳んでコンパクトに収納できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top