すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-5H

品名 : AC100V/1300W ホットプレート

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EA-GZ30
サイズ(W×D×H)mm540×375×120消費電力1300W
重量8.0kgコード長2.5m
最高温度250℃(ふたなし)プレート内寸平面プレート:431×310×21mm
焼肉プレート:43×309×19mm
たこ焼きプレート:431×309×11mm
電源AC100V 50/60Hz温度調整範囲保温~250℃
ステンレスブラック
丈夫で長持ち、傷つきにくいトリプルチタンセラミックコートを使用
遠赤平面プレート、遠赤穴あき焼肉プレート、遠赤大たこ焼きプレート、収納ホルダー付
きれいな焼き目がつく遠赤穴あき焼肉プレートで焼肉をヘルシーに。
大きなたこ焼きが30個も焼ける「区切り線つきたこ焼きプレート」
本体ガードとプレートは取りはずせるので、気になる油汚れも丸洗いできます。
かる~くセットできるカチッと温度調整プラグ
本体ガードがプレート面より高く設計された構造なので、熱いプレートのふちに手が触れにくい安心設計です。
販売価格

32,600(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 18:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2165ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top