すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AK-8F

品名 : AC100V/1300W ホットプレート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EA-KA10
消費電力1300W温度調節保温80~250℃
サイズ(W×D×H)mm480×330×140重量4.0kg
コード長2.5mブラック
「焼き」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる深さ3.5㎝「深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
2.5mロングコード
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 15:51現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AK-8G
  • 品番

    EA763AK-8G

  • コメント

    マイナーチェンジ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top