すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AL-21

品名 : AC100V/1300W オーブントースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番ET-GT30
消費電力1300Wタイマー30分
重量5kgサイズ395×345×225mm
庫内サイズ(W×D×H)mm270×295×90
お手入れ簡単「はずせるとびら」
丸洗いOK「はずせるもち焼きネット」「スライド式くず受皿」
ハイパワー「1300W」ムラを抑えて焼ける「5本ヒーター」
トーストが4枚同時に焼ける!25cmのピザが丸ごと焼ける!「ビッグ&ワイド庫内」
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 01:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AL-21A
  • 品番

    EA763AL-21A

  • コメント

    変更点:電源コード長・デザイン

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top