すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AL-51B

品名 : AC100V/1300W ノンフライ熱風オーブン

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番FVX-D14A
庫内サイズ289×259×140mm消費電力1300W
サイズ383(W)×381(D)×360(H)mmタイマー60分
重量7.5kgコード長約1.0m
電源AC100V(50/60Hz共用)ヒーターシーズヒーター×6(上:4、下2)
温度60~230℃材質外装:鋼板(粉体塗装)ガラス、PBT樹脂、その他
内装:メッキ鋼板
焼き網・バスケット・ハンドル:鉄線(メッキ)
トレー:鋼板(ホーロー)
付属品焼き網、トレー、バスケット、ハンドル、レシピブック付
熱と空気でカラッと揚げるノンフライ調理
フライヤー機能でカラッとジューシーに。
油で揚げないのに美味しくなる秘密は高速熱風調理!
庫内の余分な水分を飛ばし、サクッと仕上げます。
揚げたて食感が楽しめるリクック機能
お惣菜や冷凍食品が、いつでも揚げたて食感に。
温めなおしにもおススメです。
大容量で大きな食材も調理可能に
従来品(EA763AL-51A)と比べ約2倍の庫内容量。
大きな食材も調理できて便利。
焼きムラなく、美味しく仕上げる
ヒーター最大4本使用可能。
焼きムラを抑え表裏ともキレイに焼きあがります。
1台3役(オーブン、トースター、フライヤー)で調理の幅が広がる
朝食から夕食まで、これ1台で様々な調理が可能です。
焼き網、トレー、バスケットは取り外して丸洗い可能。
パンくずトレーは引き出し式の為簡単にお手入れができます。
販売価格

22,700(税抜)/ 24,970円(税込)

カタログ価格

22,700円(税抜)/24,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/02 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2165ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2164ページ
  • エスコ便利カタログ2165ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top