メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | MRO-F5B |
---|
庫内容量 | 18L | 消費電力 | レンジ:1380W オーブン・グリル:1270W |
---|
出力 | 950W(自動:最大2分間) | 電源 | AC100V(50-60Hz) |
---|
サイズ | 470(W)×370(D)×310(H)mm | 重量 | 11.5kg |
---|
付属品 | 黒皿1枚 | 庫内有効寸法 | 283(W)×301(D)×190(H)mm |
---|
コード長 | 約1.4m | 温度調節範囲 | 発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。 |
---|
温度センサー付 |
ノンフライのヘルシーメニューが自動で作れます。 |
庫内脱臭機能 |
出し入れしやすく、お手入れも簡単「フラット庫内」 コンビニ弁当などの四角い容器も出し入れしやすい。また、汚れが拭きやすくお手入れも簡単です。 |
よく使うオートメニューがダイレクトキーで「使いやすい」 「飲み物・牛乳」「解凍・あたため」「コンビニ弁当」「揚げ物あたため」「トースト(裏返し)」「解凍(グラム)」の「6つのダイレクトボタン」で簡単に操作できます。 また、レンジ最高出力950Wでしっかりあたためます。 ※950Wは短時間高出力機能で最大2分間です。オート調理のあたため等の限定したメニューにのみ働きます。 |
メインディッシュ、おかずもう一品、お弁当、スイーツなど10分以内でできる「スピードメニュー」 ※下ごしらえの時間は含みません。 |
洗い物を増やさず、ボウルひとつで手軽に調理できる「ボウルメニュー」 |