すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-18L

品名 : AC100V/1450W オーブンレンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番MRO-S8Y
消費電力レンジ:1450W
グリル・オーブン:1210/1240W
電源AC100V(50-60Hz)
サイズ487(W)×430(D)×365(H)mm重量約15.5kg
温度調節(オーブン)100~210℃、250℃
発酵(30・35・40・45℃)
手動出力(レンジ)1000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
レシピ数/オートメニュー数135/109付属品テーブルプレート、黒皿1枚
庫内容量31L年間消費電力量79.3kWh/年
食品の重さにあわせてオート調理「重量センサー」
今まで面倒だったお手入れも簡単「使いやすい」
一度にたくさん焼ける「250℃1段ワイドオーブン」
「蒸気・温度センサー」を搭載
販売価格

74,500(税抜)/ 81,950円(税込)

カタログ価格

74,500円(税抜)/81,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 01:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AM-48
  • 品番

    EA763AM-48

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top