すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-33A

品名 : AC100V/ 700W 電子レンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

庫内容量22L消費電力1320W
サイズ448(W)×368(D)×279(H)mm重量9.4kg
手動出力700W/500W/150W 相当庫内形状ターンテーブル
自動出力850W自動メニュー数2
定格AC100V 700W
「850Wインバーター」&「蒸気センサー」
ごはんやおかず、冷凍ごはんなどをワンタッチですばやくあたため
「レンジ出力3段階切り換え」&「連動調理」
手動レンジは700W・500W・150Wに切り換え可能、
高出力→低出力を自動で切り換える「連動調理」も搭載
幼いお子様のいるご家庭でも安心のロック機能(チャイルドロック)
ボタンに触れても操作を受け付けないようにロックする機能です
販売価格

20,800(税抜)/ 22,880円(税込)

カタログ価格

20,800円(税抜)/22,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 03:28現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top