すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-37A

品名 : AC100V/1260W 業務用電子レンジ(60Hz)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NE-711G-6
消費電力1260Wドア開閉横開き
高周波出力切換3段階メモリー数10
高周波出力700、350、250W相当給電方式下方給電方式
庫内灯白熱灯サイズ【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm
【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm
重量約18kg付属品メニューラベル
下方給電方式の業務用電子レンジ。
シンプル機能のセミ業務用。
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計
フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。
初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。
庫内容量22L周波数60Hz
販売価格

95,500(税抜)/ 105,050円(税込)

カタログ価格

95,500円(税抜)/105,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 07:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AM-37B
  • 品番

    EA763AM-37B

  • コメント

    変更点:生産地(中国→ベトナム)

バリエーション一覧
EA763AM-36A AC100V/1260W 業務用電子レンジ(50Hz)
EA763AM-37A AC100V/1260W 業務用電子レンジ(60Hz)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top