すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-49C

品名 : AC100V/1250W オーブンレンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MO-T1604
消費電力(50/60Hz)電子レンジ:920W / 1250W
グリル・オーブン:1250W
タイマー電子レンジ:(10秒~15分)650、500W(10秒~90分)200W
グリル:10秒~30分
オーブン:10秒~30分
ヒーター出力上ヒーター:750W
下ヒーター:450W
(グリル、オーブン)
サイズ462(W)×329(D)×293(H)mm
加熱室の有効サイズ280(W)×286(D)×168(H)mm重量13.5㎏
庫内容量約16L 材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
温度調節(オーブン)40℃(発酵)、100~200℃
温める、焼く(グリル/オーブン)、解凍が1台でできます。
温度・重量センサーによってワンタッチで温められる12種類の豊富な自動メニューを搭載
上下にあるヒーターにより高温で一気に焼き上げます。
オーブン機能は上下にあるヒーターで庫内の温度を調節し幅広い料理に対応します。
庫内容量16Lでトーストも2枚並べて入ります。
販売価格

18,600(税抜)/ 20,460円(税込)

カタログ価格

18,600円(税抜)/20,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AM-48
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top