すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-86C

品名 : AC100V/1000W スチームオーブンレンジ(ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NE-BS658-W
庫内容量26L消費電力レンジ:1,420W
オーブン:1,220W
グリル:1,220W
スチーム:1,000W
サイズ500(W)×400(D)×347(H)mm重量15.5kg
付属品ビストログリル皿(333×339mm)×1枚庫内形状フラット
開き方たて開き操作部カラータッチ
タイプスチームオーブンレンジ電源100V・50Hz/60Hz
センサースイングサーチ赤外線センサーレンジ機能最高出力の継続時間:約3分
切り換わり後の出力:600W
手動出力:800・600・500・300・150W(相当)・300Wスチーム
温度調節範囲:-10~90℃
スチーム機能過熱水蒸気:〇
スチーム出力:1000W(650W+350W)
オーブン機能加熱方式:上下ヒーターオーブン
オーブン段数:1段
ヒーター出力:1200W
(温度調節)
調節範囲:80~250℃
最高温度:250℃
最高温度の運転時間:5分
切り替わり後の温度:210℃
解凍方法芯までほぐせる解凍(全解凍・半解凍)発酵機能スチーム発酵:〇
発酵温度:35・40℃
庫内灯LED上方・左右の空間指示左右各2cm、上方10cm以上あけてください。
電源コード約1.2mタンク容量560mL
年間消費電力レンジ部:59.0kWh/年
オーブン部:14.0kWh/年
中華メニューが簡単につくれる「中華10分」(6メニュー)を新搭載
「オートクリーン加工」で天井の油汚れがサラサラに
裏返さなくてもこんがり焼ける「ビストログリル皿」
自動電源オフ機能付
幼いお子様がいても安心「ロック機能(チャイルドロック)」
ソフトダンパー採用ドア
ドアが閉まる手前で離しても、優しくスムーズに閉まります。
販売価格

92,500(税抜)/ 101,750円(税込)

カタログ価格

92,500円(税抜)/101,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 00:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AM-48
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top