すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AM-91B

品名 : AC100V/1270W オーブンレンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NE-MS267-K
庫内容量26L庫内形状フラット
開き方たて開きタイプオーブンレンジ
電源100V・50Hz/60Hzセンサースイングサーチ赤外線センサー
加熱方式グリル:遠赤Wヒーター
オーブン:上下ヒーターオーブン
グリル面積片面
消費電力レンジ:1,420W
オーブン:1,270W
グリル:1,220W
ヒーター出力オーブン:1,200W
グリル:1,200W
レンジ機能最高出力の継続時間:約3分
切り換わり後の出力:600W
手動出力(レンジ)800・600・500・300・150(相当)
温度調節の範囲レンジ:-10~90℃
オーブン:100~250℃
オーブン仕様段数:1段
最高温度の運転時間:5分
切り換わり後の温度:210℃
解凍全解凍/半解凍発酵発酵温度:35・40℃
省エネ機能自動電源オフ機能:〇
インバーター:〇
待機時消費電力ゼロ:〇
庫内灯:LED
サイズ外形:500(W)×400(D)×347(H)mm
庫内:319(W)×350(D)×215(H)㎜
脚間:前427㎜、後ろ317㎜、縦304㎜、縦(壁から)372㎜
重量14kg上方・左右の空間指示左右各2cm上方10㎝以上あけてください。
オーブン皿333(W)×320(D)㎜省エネラベリング制度省エネ性マーク:●e
省エネ法区分:B
目標年度:2008年
省エネ基準達成率:101%
年間消費電力量:72.5kWh/年
年間消費電力量レンジ部:57.5Wh/年
オーブン部:15.0Wh/年
取説掲載レシピ数87
自動メニュー数59お手入れ自動お手入れコース:脱臭
庫内コーティング:側面・奥面…フッ素加工
付属品ヘルシー波角皿(1枚)
ヘルシーな「野菜スイーツ」(3メニュー)を搭載
冷凍ひき肉を、下ごしらえしやすい状態にする「全解凍」
見やすく使いやすい「ホワイトバックライト液晶」。 
小さなお子様がいても安心「ロック機能(チャイルドロック)」
週末にまとめて作っておける便利な「つくりおき」メニュー
販売価格

43,100(税抜)/ 47,410円(税込)

カタログ価格

43,100円(税抜)/47,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/01 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AM-48
  • 品番

    EA763AM-48

  • コメント

    違い:メーカー、仕様面など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top