すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-100H

品名 : AC100V/ 58W(168L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NR-B17DW-W
サイズ480(W)×586(D)×1,293(H)mm据付必要奥行寸法644mm
重量36kgカラーホワイト
容量168L(冷蔵室:124L、冷凍室:44L)冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
消費電力(50/60Hz)電動機:54W/58W
電熱装置:120W
年間消費電力量308kWh/年(50/60Hz)
ドア開閉右開き特長全段ガラストレイ
LED庫内灯
温度調節機能
ペットボトル1.5L×3本or2L×3本
トップテーブル耐熱温度100℃
ノンフロン
グリーン購入法適合商品
空間に調和する、上質なデザイン
ドアの表面に微細な凹凸をつけることで光沢を抑え、インテリアと調和するマットな質感を演出。
買い置き・作り置きに便利な大きめ冷凍室
見やすく、出し入れしやすい引き出し式。実収納量が34Lだから、たっぷり収納できる
食品が見やすいLED照明とお手入れ簡単ガラストレイ
LED照明で庫内が明るく、ガラストレイだから汚れもサッとひと拭きできれいに
販売価格

63,600(税抜)/ 69,960円(税込)

カタログ価格

63,600円(税抜)/69,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top