すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-116A

品名 : AC100V/(113L) 冷凍庫

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番R-K11R
容量113Lドア開閉右開き
サイズ460(W)×585(D)×1110(H)mm最小設置奥行寸法660mm
重量30kg材質ドア:鋼板
消費電力量(50/60Hz)電動機:62/57W
電熱装置:75W
トップテーブル耐熱温度100℃
耐荷重クリアトレイ(1段目):4kg
クリアトレイ(2段目):8kg
スライドクリアバスケット(3、4段目):5kg
クリアバスケット(5段目):6kg
ドアポケット:1kg
付属品クリアトレイ、スライドクリアバスケット、クリアバスケット
ちょっと低い温度(約2℃)と高い湿度が特徴の「まるごとチルド」で、食品の鮮度が長持ち
冷気の除湿量を抑えて、水分をたっぷり含んだうるおい冷気で庫内の湿度低下を抑制し、食品の乾燥を抑えます。
インテリアになじみやすいシンプルでフラットなデザイン
3種類の脱臭素材の組み合わせによって、さまざまなニオイを脱臭し、ニオイ移りを抑えます。
販売価格

74,400(税抜)/ 81,840円(税込)

カタログ価格

74,400円(税抜)/81,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/01 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2163ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2162ページ
  • エスコ便利カタログ2163ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top