すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-117B

品名 : AC100V/ 49W(154L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番RL-154RAW
容量154L(冷蔵室:112L、冷凍室:42L)ドア開閉右開き
サイズ479(W)×580(D)×1270(H)mm重量43㎏
消費電力(50/60Hz)電動機:47/49W
電熱装置:115W
パールホワイト
最小設置奥行寸法640mm年間消費電力量(50/60Hz)304kWh/年
付属品製氷皿・貯水ケース・スライドケース・こものバスケット・冷凍ケース
グリーン購入法適合商品
食品に合わせてスッキリ収納「3段ドアポケット」
ドアポケットの収納は3段のドアポケットで、上段ポケットにはジャムや小瓶等・中段ポケットには500mlペットボトル2本+350ml缶や調味料等・下段には2Lペットボトル3本の収納が可能です。
冷凍室が整理しやすい「こものバスケット」
バスケットとしても仕切り棚としても使え、煩雑になりがちな冷凍室内の整理整頓ができます。
使い勝手にこだわった、2ドアパーソナルタイプ
冷蔵室には汚れてもサッとふき取りやすいガラス棚(1・2・3段目)を採用しました。
手動製氷の製氷コーナーには、製氷皿・貯氷ケースが付いています。
販売価格

57,300(税抜)/ 63,030円(税込)

カタログ価格

57,300円(税抜)/63,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/08 13:25現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top