すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-12E

品名 : 1.5L ポット(ステンレス製)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SH-HC15
容量1.5Lサイズ(mm)(W×D×H)130×165×245
ブラック保温効力(24時間)58℃以上
(10時間)73℃以上
保冷効力(10時間)8℃以下重量800g
口径約6.5cm
ステンレス製で割れにくく、しっかり保温・保冷。
ラクラク開閉フタ機能…ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物を入れたり、お手入れするのが簡単です。
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。
コーヒードリップOK
※食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。
販売価格

6,450(税抜)/ 7,095円(税込)

カタログ価格

6,450円(税抜)/7,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/10/05 09:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2132ページ
バリエーション一覧
EA763AP-12E 1.5L ポット(ステンレス製)
EA763AP-13E 1.9L ポット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ラクラク開閉フタ機能…ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物を入れたり、お手入れするのが簡単です。
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top