すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-151

品名 : DC12・18・24V/AC100V 保温・保冷ボックス

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番CW180DZ
容量20L重量14.3kg(バッテリー2本取付時)
電源自動車シガーライターソケット:DC12-24V
リチウムイオンバッテリー:DC18V
外寸(W×D×H)mm623×341×371.5
内寸(W×D×H)mm323×240×261能力冷却:90W
加熱:42W
使用温度範囲0~40℃冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式
温蔵方式ワイヤーヒータ加熱方式断熱材(発泡ガス)ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)
連続運転時間(バッテリー2本使用時)-18℃設定時:5時間(外気温30℃)
5℃設定時:17時間(外気温30℃)
60℃設定時:4時間(外気温0℃)
付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード
保冷 -18℃~10℃[5段階]
飲物はもちろんファンジャケットやマスクの保冷剤、タオル等も保冷や冷凍が可能。
保温 55℃~60℃[2段階]
ホットドリンク等をいつでも保温。
キャスター付で現場にサッと持ち運べる
アウトドアやスポーツ観戦等にも便利
どこでも長時間保冷・保温
シーンで選べる3電源対応
18Vバッテリ(1本でも使用可能)
家庭用電源AC100V
自動車シガーライターソケット
防水保護等級(バッテリ使用時)
USB機器充電可能
瓶飲料の栓抜き付
販売価格

69,800(税抜)/ 76,780円(税込)

カタログ価格

69,800円(税抜)/76,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813M-41 : DC18.0V/1.5Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-42 : DC18.0V/2.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-43 : DC18.0V/3.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-45 : DC18.0V/5.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813M-46 : DC18.0V/6.0Ah 替バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top