すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-312

品名 : 225x110x295mm/2.9L クールポット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

容量2.9Lサイズ(W×D×H)mm225×110×295
耐熱温度100℃耐冷温度-20℃
材質本体:メタクリル樹脂、ふた:AS樹脂、栓:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム重量(g)521
一度にたくさん入る大容量タイプ
残量がわかる目盛付
フタが外れて洗浄に便利な広口タイプ
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/15 02:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2168ページ

代替品

EA763AP-312A
  • 品番

    EA763AP-312A

  • コメント

    変更点:容量、サイズ

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2168ページ
  • エスコ便利カタログ2169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top