すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AP-47

品名 : AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ブラック)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番CK-AX10
容量1.0Lサイズ(W×D×H)mm145×230×245
カラーブラック消費電力1300W
重量1.3kg湯沸かし時間(1000ml)約5分
倒れてもこぼれにくくなっています。
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困りません。
「カルキとばしコース」付
沸とう後約90℃で保温し、約1時間後に自動で電源が切れる「1時間あったか保温」(選択式)
外側が熱くなりにくいので両手でも注げる「本体二重構造」
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所を選ばない「蒸気レス構造」(室温23℃・水温23℃、満水時)
コーヒーをじっくり淹れるのに便利「ハンドドリップモード」(切替式)
注ぎ口の形状を改良し、きれいな流線で注げるようになりました。
ロックの手間なし レバーをはなすと「自動給湯ロック」
「カップ1杯 約65秒」お湯がすぐに沸く「スピード沸とう」
沸とう完了を音でお知らせ「沸とう完了お知らせメロディー」(メロディー・サイレントの切り替え式)
汚れがつきにくく、お手入れ簡単「広口フッ素加工内容器」
黒地の内容器に、白色の200mL刻みの目盛りで「くっきり見やすい水位線」
スムーズに開けられるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」
3つのマイコン安全設計
1.マイコン沸とう検知センサー
 マイコンが沸とうを検知して自動で湯沸かしを完了。
2.マイコン空だき防止センサー
 マイコンが空だきを検知して自動電源オフ。
3.マイコン自動電源オフ
 万一、センサーが作動しなかった場合、湯沸かし開始から約9分後に自動的に電源が切れる設計です。
販売価格

15,900(税抜)/ 17,490円(税込)

カタログ価格

15,900円(税抜)/17,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/14 16:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2168ページ
バリエーション一覧
EA763AP-47 AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ブラック)
EA763AP-48 AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • コーヒーをじっくり淹れるのに便利「ハンドドリップモード」(切替式)
  • 倒れてもこぼれにくい「転倒湯もれ防止構造」

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2168ページ
  • エスコ便利カタログ2169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top