メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CK-AX10 |
---|
容量 | 1.0L | サイズ(W×D×H)mm | 145×230×245 |
---|
カラー | ホワイト | 消費電力 | 1300W |
---|
重量 | 1.3kg | 湯沸かし時間 | (1000ml)約5分 |
---|
倒れてもこぼれにくくなっています。 |
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困りません。 |
「カルキとばしコース」付 |
沸とう後約90℃で保温し、約1時間後に自動で電源が切れる「1時間あったか保温」(選択式) |
外側が熱くなりにくいので両手でも注げる「本体二重構造」 |
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所を選ばない「蒸気レス構造」(室温23℃・水温23℃、満水時) |
コーヒーをじっくり淹れるのに便利「ハンドドリップモード」(切替式) |
注ぎ口の形状を改良し、きれいな流線で注げるようになりました。 |
ロックの手間なし レバーをはなすと「自動給湯ロック」 |
「カップ1杯 約65秒」お湯がすぐに沸く「スピード沸とう」 |
沸とう完了を音でお知らせ「沸とう完了お知らせメロディー」(メロディー・サイレントの切り替え式) |
汚れがつきにくく、お手入れ簡単「広口フッ素加工内容器」 |
黒地の内容器に、白色の200mL刻みの目盛りで「くっきり見やすい水位線」 |
スムーズに開けられるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」 |
3つのマイコン安全設計 1.マイコン沸とう検知センサー マイコンが沸とうを検知して自動で湯沸かしを完了。 2.マイコン空だき防止センサー マイコンが空だきを検知して自動電源オフ。 3.マイコン自動電源オフ 万一、センサーが作動しなかった場合、湯沸かし開始から約9分後に自動的に電源が切れる設計です。 |