メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IKEB-800 |
---|
容量 | 約0.8L | サイズ(W×D×H)mm | 222×157×185 |
---|
消費電力 | 1,200W | 電源 | AC100V(50/60Hz共用) |
---|
重量 | 900g | コード長 | 約1.3m |
---|
材質 | ポリプロピレン、ステンレス | カラー | ホワイト |
---|
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。 |
コーヒーカップ約5杯分(1杯150ml)、マグカップなら約3杯分(1杯250ml)が沸かせる容量800mlです。 |
お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 |
容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 |
本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。 |
【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140ml)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。 |
【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。 |
【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。 |
【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。 |