すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AQ-25

品名 : AC100V/680W(680ml) コーヒーメーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NC-R400-R
ミル付
消費電力680Wサイズ245(W)×170(D)×300(H)mm
重量2.3kg
蒸らし時間を長くした「Wドリップ」を採用。コクのあるコーヒーを楽しめます。
中細挽き・粗挽きの挽き分けができます。
容量680ml(カップ5杯)
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AQ-52A
ウェブカタログ画像

商品動画

,"動画リンク1,"動画リンク1

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top