すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AQ-8C

品名 : AC100V/650W(810ml) コーヒーメーカー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番EC-AS60
容量810mL(コーヒーカップ約6杯)消費電力650W
サイズ230(W)×155(D)×280(H)mm重量1.7㎏
コーヒー本来のコクと香りを引き出す「ダブル加熱95℃抽出」
給水しやすくお手入れ簡単「はずせる水タンク」
ワンタッチで着脱可能な「スイングバスケット」
カルキを除去する「浄水フィルター」
たっぷり容量「コーヒーカップ6杯」
ホットとアイスの「専用目盛りつき」
はずせるフィルターケース
ペーパーフィルター方式
収納に便利な「コードホルダー」付
しずくもれ防止機構
ドリップ方式
濃さを調節できる「2段階濃度調節」
販売価格

7,500(税抜)/ 8,250円(税込)

カタログ価格

7,500円(税抜)/8,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/04 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2168ページ

代替品

EA763AQ-8D
  • 品番

    EA763AQ-8D

  • コメント

    変更点:コードホルダとメッシュフィルタ削除

メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2168ページ
  • エスコ便利カタログ2169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top