すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AS-23

品名 : 浄水器(ホース取付け型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

塩素、濁り除去
カートリッジ1個付(EA763AS-23B)
ろ材活性炭、中空糸膜、イオン交換体ろ過流量4L/分
カートリッジ交換時期
1日10L使用の場合:12ヶ月
1日15L使用の場合:8ヶ月
サイズφ116×240(H)mm
重量(満水時)1.3kg
360°回転、ロングノズル
首振り浄水口
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top