すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AW-31

品名 : 12kg 製氷機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーナカトミ型番NL-IM25K
据付タイプ
電源100V(50/60Hz)消費電力170/185W
冷媒R134aサイズ400(W)×530(D)×800(H)mm
重量32kg電源コード1.7m
付属品氷シャベル1個、吸水ホース(1.5m)、予備パッキン2個、ドレンホース(1.5m)、給水口用異径コネクター1個(G3/4⇔1/2)
サビや腐食に強いステンレスボディ
氷嚢にも入れやすい異形氷(氷サイズ:φ30×45mm)
★氷取り出し口は収納型ライド扉で、場所をとりません。
ケガのアイシングや熱中症対策に
※飲食用としてのご利用はできません
※据付工事が必要です(給水・排水工事)
製氷能力25kg/日貯水量12kg
販売価格

110,000(税抜)/ 121,000円(税込)

カタログ価格

110,000円(税抜)/121,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 15:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ★氷取り出し口は収納型ライド扉で、場所をとりません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top