すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AX-21B

品名 : AC100V/540W ふとん乾燥機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FD-F06A7-A
電圧100V消費電力540W
サイズ本体:271(W)×164(D)×344(H)mm、
マット:1170(W)×1800(L)mm
重量2.5kg
付属品くつ乾燥アタッチメントタイマー電動式2時間
コード長1.8m
ふとん、くつ、小物衣類乾燥、ダニ対策に
マットはホースにつけたままで本体に収納可能。
電源コードもすっきり収納できます。
Wサイズ対応マット
販売価格

9,500(税抜)/ 10,450円(税込)

カタログ価格

9,500円(税抜)/10,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AX-9B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top