すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-26

品名 : 100V/1000W/33畳 スチームファン式加湿器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーナカトミ型番SFH-12
消費電力強:1000W、弱:500Wタンク容量4.6L×2
サイズ326(W)×290(D)×415(H)mm重量約6kg
適用床面積プレハブ洋室:33畳(55㎡)、木造和室:20畳(34㎡)連続加湿時間約7.5時間
加湿量1.2L/hの大容量加湿器。企業・学校・役場などのオフィスや食堂などの人の集まる場所、病院や介護施設など乾燥を嫌う場所に最適です。
衛生的なスチーム式加湿器のため、デリケートな場所に向いています。
蒸発皿に「フッ素コーティング」を施しお手入れが簡単。さらに水道水のミネラル成分の付着を軽減する「クリーンフィルター」を標準付属。
吹出し口温度の低い(50℃前後)安心設計
空焚きを防止する給水停止機能付
付属品電源コード(2.5m)
クリーンフィルター2枚×2セット
販売価格

21,400(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/10 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA763AY-27 : [EA763AY-26用] フィルターセット
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top