すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AY-58B

品名 : AC100V/460W/ 7畳 除湿乾燥機

仕様

メーカー日立(HITACHI)型番HJS-DR601
除湿方式デシカント方式タンク容量約2.5L
消費電力460W(衣類乾燥(急速)(標準)時)騒音値約33~47db
除湿能力5.6L(1日あたり)サイズ301(W)×204(D)×502(H)mm
重量5.9kg適用床面積木造:12㎡(7畳)以下
プレハブ:18㎡(11畳)以下
鉄筋:23㎡(14畳)以下
電源AC100V 50-60Hz共用電源コード長約2.0m
家中、どこへでも「持ち運ぶ」をカタチにした除湿機
洗濯物の量に合わせて、風向きを選んで効率よく乾燥
脱臭機能が、暮らしをより快適に。
大きくて見やすいバックライト液晶の表示部は、イラストとアイコンで運転をわかりやすく表示。満水や点検のタイミングをお知らせします。
1~8時間、1時間毎に切タイマー時間を選択できます。
・アレルブロック抗菌フィルターでフィルターにキャッチした菌や花粉、ダニのふん・死がいを抑制します。
(フィルターに捕獲したものを抑制します)
約2.5Lの大きなタンクは、水捨て時の持ちやすさにもこだわりました。
販売価格

28,400(税抜)/ 31,240円(税込)

カタログ価格

28,400円(税抜)/31,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/18 10:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top