すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-131

品名 : 142x 99x251mm/1.6L ポット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアスベル(ASVEL)
茶シブ付着防止加工
耐熱温度100℃材質AS樹脂
縦置き、横置きも自在です。
容量1.6Lサイズ142(W)×99(D)×251(H)mm
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 09:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763AZ-132
バリエーション一覧
EA763AZ-131 142x 99x251mm/1.6L ポット
EA763AZ-132 152x 99x301mm/2.2L ポット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top