すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-173A

品名 : 0.35L[ステンレス製]マグボトル(ソフトターコイズ)

仕様

メーカー象印マホービン(ZOJIRUSHI)型番SM-MA35
容量0.35Lサイズ(mm)60×60×200
ソフトターコイズ保温効力70℃以上(6時間)
保冷効力8℃以下(6時間)重量200g
結露しにくく安心「結露抑制構造」
「せん」と「パッキン」がひとつにした「シームレスせん」を搭載
内側コーティングで汚れがつきにくい「ラクリアコート+」
飲みやすい広口35mm
スキニーシルエットで小さなバッグにもスッキリ入りやすく、お出かけや少しだけ飲みたい時にオススメ。
軽量&コンパクト
高い保温・保冷力
本体丸洗いOK(水中に放置しないでください。)
やさしい口あたりで、お手入れの際も手にやさしい丸みのある飲み口です。
スポーツドリンクOK
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/05/02 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top