すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AZ-203

品名 : 3.0L クールボトル(ステンレス製)

仕様

容量3.0Lサイズ(W×D×H)mm155×135×445
保冷効力10℃以下(6時間)
ワンタッチオープン・自動ロック付き
直径75mmのワイド口径ですので、大きな氷がすっぽり入ります。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた栓本体:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、開閉ボタン:ポリアセタール、パッキン・底キャップ:シリコーンゴム、ハンドル:ポリプロピレン、ベルト:ポリエステル重量(g)1173
販売価格

6,600(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2024/05/02 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2170ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-201 1.8L クールボトル(ステンレス製)
EA763AZ-202 2.2L クールボトル(ステンレス製)
EA763AZ-203 3.0L クールボトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • エスコ便利カタログ2170ページ
  • エスコ便利カタログ2171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top