すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-66

品名 : [3バンド] ラジオ(ワンセグTV付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番TV03BK
電源リチウムイオン充電池(内蔵)、
      AC5V 1A(ACアダプタ使用時)
ディスプレイ4.3インチ TFT カラー液晶
画素数480×272充電時間約6時間
サイズ135×25×89.5(H)mm(アンテナ収納時)重量本体のみ:240g
付属品ACアダプタ、USB/MicroUSBケーブル
ワンセグ・FM/AMラジオ
ワイドな画面でワンセグTVが見られるラジオです。
設定した時間が経過すると映像や音声が自動的に消えるスリープ(省電力)機能付
電子番組表(EPG)対応
AC充電・USB充電
φ3.5㎜のイヤホンプラグを差し込めるジャック付き
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/25 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ

代替品

EA763BB-36A
  • 品番

    EA763BB-36A

  • コメント

    ワンセグ付いていません。

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top