すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BB-77A

品名 : [3バンド] 短波ラジオ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー東芝(TOSHIBA)型番TY-SHR4(KM)
サイズ(W×D×H)mm214×60×130電源AC100V(50/60Hz)、
DC4.5V(単1電池×3本(別売))
重量約635g(乾電池含まず)付属品電源コード、肩ベルト、お好み選局ラベル
受信周波数FM:76.0~108.0MHz
AM:531~1,710kHz
SW:3.8~10.0MHz
電池持続時間(内蔵スピーカー使用時)
FM:約280時間、AM:約300時間、SW:約280時間
(イヤホン(32Ω)使用時)
FM:約380時間、AM:約400時間、SW:約380時間
(LEDライト点灯時)
約1,000時間(LEDライトだけを点灯した場合)
スピーカーφ9.0cm(8Ω)×1入出力端子イヤホン出力:φ3.5mmミニジャック
実用最大出力700mW
FM・AM・短波ラジオ
LEDライト搭載で見やすくなった液晶表示。
φ9cmスピーカー搭載で大音量!野外でもはっきり聞こえます。
側面にいざというときに役立つLEDライトを搭載。暗がりを照らせます。
2電源対応で家庭用電源、乾電池とどちらでも使えて便利。
大きくなった文字とLCD表示で文字が見やすくなりました。
便利な肩ベルト付き
販売価格

8,420(税抜)/ 9,262円(税込)

カタログ価格

8,420円(税抜)/9,262円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top