すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-14

品名 : クリップヘッドホン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式RP-HZ11-K
サウンドシステムオープンエアー型音圧感度102dB/mW
周波数帯域14~24,000Hz
φ3.5mmステレオミニプラグ
重量12gコード長0.5m
防滴仕様
販売価格

1,850(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/18 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763BC-20B
  • 品番

    EA763BC-20B

  • コメント

    再生周波数 20Hz~20kHz

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top