サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS405BK |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 40×22×130 | コード長 | 約1.2m
|
---|
重量(g) | 80 | 形式 | コンデンサータイプ |
---|
周波数帯域 | 50~20000Hz(マイクロホン:70~12,000Hz) | 対応機種 | 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン |
---|
最大入力 | 10mW<マイクロホン部> | インピーダンス | 32Ω±10% |
---|
サッと使えて便利な受話器型の4極対応ハンドセット。 |
頭への装着が苦手な方にぴったりの手になじむ受話器型です。 |
小型、軽量で持ち運びに便利です。 |
ボリューム調節が手元で簡単に行えます。 |
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 |
販売価格 | 3,700円(税抜)/
4,070円(税込)
| カタログ価格 | 3,700円(税抜)/4,070円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2024/04/29 07:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1937ページ |
---|