すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763BC-48

品名 : 2.0m USBヘッドセット(単一指向性マイク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-HSU10GM
ヘッドホン部 形式ダイナミック型40mm(ステレオ)ヘッドホン部 周波数特性20~20000Hz
マイクロホン部 形式コンデンサータイプマイクロホン部 指向性単一指向性
マイクロホン部 周波数特性100~10000Hzケーブル長約2.0m
重量(g)190コネクタ形状USB Aコネクタ(USB 2.0/1.1両対応)
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
Chrome OS
まわりの雑音を拾いにくい単一指向性マイク採用
大型のソフトイヤーパッドで快適に装着できます。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
販売価格

6,200(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/21 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763BC-48A
  • 品番

    EA763BC-48A

  • コメント

    変更点:型番・JAN

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top