すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763CF-32A

品名 : 20W ワイヤレスアンプ(CD付/800MHz帯)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

800MHz帯
SD/USBCD
電源AC100V(50/60Hz)または
単1アルカリ電池×8本または
専用ニカド蓄電池
電池別売
出力AC時:20W(最大出力25W)、
DC時:8W
周波数特性70~12kHz(編差±3dB)
サイズ298(W)×205(D)×460(H)mm重量10.1kg
ワイヤレスマイクは別売です。
コンパクトなボディにデジタルアンプとSDデジタルレコーダー、CD・SD/USBプレーヤーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
再生速度を調節できるスピードコントロール機能搭載。
音質の良い800MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。
ワイヤレスマイクロホンの電波を安定的に受信できるダイバシティ方式。
ワイヤレスチューナーが標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)組込むことで、最大3台のワイヤレスマイクロホンが使用できます。
マイク入力1、予備入力1があります。
CDプレーヤーもしくはSDレコーダーを1台組込可能。
外部スピーカー端子があり、スイッチ切換により内蔵スピーカー+外部スピーカー、あるいは外部スピーカーのみの選択が可能です。
高域のブースト、カットが可能なトーンコントロール搭載。
ワイヤレスマイクロホン3本を本体内に収納できるマイクケースがあります。
水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。
省電力デジタルアンプにより、乾電池動作時間を延長。
RoHS対応
販売価格

146,000(税抜)/ 160,600円(税込)

カタログ価格

146,000円(税抜)/160,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 13:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763CF-32B
その他関連
オプションEA763CF-41 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
オプションEA763CF-42 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)
セット商品EA763CF-46 : ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top