メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMPBT |
---|
電源 | AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用) | サイズ | スピーカーサイズ:297(W)×122(D)×142(H)mm マイク:φ53×180mm
|
---|
重量 | スピーカー:2.75kg、マイク:226g | 付属品 | マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター |
---|
周波数特性 | 200~15000Hz | 実用最大出力 | 20W |
---|
入力端子 | 直径6.3mm標準ジャック(マイク用)×23.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1microSDカード(16GB以下) | スピーカー形式 | バスレフ式フルレンジ スピーカーシステム |
---|
スピーカーサイズ | 3インチ(直径77.8mm) | ロードインピーダンス | 8Ω |
---|
スマートフォンなどの音楽をワイヤレス再生できるBluetoothに対応し、会議や講義などで手軽に使えるマイク付き拡声器スピーカー |
市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(直径6.3mm標準ジャック)を搭載しています。 |
付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐに使用できます。 |
マイク入力端子を2系統搭載しており、マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。(追加マイクは別売り) |
Bluetoothに対応しておりスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで再生することができます。 |
マイク入力された講演内容や音声案内をmicroSDカードに記録できる録音機能を搭載しています。録音された内容を繰り返し再生することも可能です。 |
microSDカードに保存されたMP3形式の音楽データを再生できるMP3プレーヤー機能を搭載しています。 |
スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150平方メートル程度での使用に最適です。 |
一体型スピーカーなので電源・マイクを接続するだけで使用できます。 |
有線接続による外部音声入力も可能です。音楽再生をしながら同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 |
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単三乾電池6本使用)の2WAYに対応しています。 |
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取り付けできる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取り付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。※耐荷重3kg以上の三脚を使用してください。 |
持ち運びに便利なハンドルを装備しています。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグ付きです。 <マイク部> |
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 |
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 |
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 |
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 ※本製品ではワイヤレスマイクは使用できません。 |