3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPKB2 |
---|
コネクタ | 3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス) | 表面処理 | 金メッキ仕様 |
---|
セット内容 | 変換アダプタ×2個 | 対応機種 | KM-A2-100K2KM-A2-10K2KM-A2-18K2KM-A2-36K2 |
---|
3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタです。2個セットです。 |
3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンなどを電子楽器などで使用される6.3mmステレオ標準プラグに変換し使用する際に便利です。 |
販売価格 | 1,980円(税抜)/
2,178円(税込)
| カタログ価格 | 1,980円(税抜)/2,178円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2024/04/30 05:05現在) |
---|
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk |
---|
カタログページ | 2022ページ |
---|