すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763DB-13D

品名 : 485x845x1245mmエアロマグネティックバイク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番AFB5215
※注意※【お客様組立品】電源単3電池×2本(付属)
本体サイズ485(W)×845(D)×1,245(H)mm梱包サイズ230(W)×820(D)×580(H)mm
重量約20.5㎏(本体)梱包重量約23.5kg
サドル高さ670~900mm(9段階、30mmピッチ)材質本体:スチール、
チェーンカバー・メーター:ABS
(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、
ペダル:PP(ポリプロピレン)、
サドル:PU+PVC
(ポリウレタン+ポリ塩化ビニル)
連続使用時間30分表示5つの項目(スピード、タイマー、回転数、距離、消費カロリー、心拍数)を同時に表示できるデジタル表示メーター機能付き
使用体重制限90kg
ハンドルのパルスセンサーを握ると心拍数が測定できます。
キャスターとペダルバンド付き
サドルとハンドルの角度調節機能
8段階のダイヤル負荷調節が可能
静音性に優れたマグネットバイク
体力評価機能付で、トレーニング効果の目安やその日の体調が確認できます。
オートスタートとオートパワーオフで電池の消耗を防ぎます。
販売価格

33,000(税抜)/ 36,300円(税込)

カタログ価格

33,000円(税抜)/36,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top