すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763F-52B

品名 : AC100V/20W 扇風機(DCモーター式/リモコン付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LFD-306H
重量(g)4200電源AC100V(50/60HZ共用)
消費電力20Wコードの長さ約1.5m
待機電力0.2Wサイズ約36.5(W)×約36.5(D)×約91.0~110.0(H)cm
風量調整連続:12段階(1~12)
リズム:3段階(1~3)
快眠:3段階(1~3)
モード切替連続、リズム、快眠、微風、そよ風
切タイマー0.5、1、2、4h角度調整左右首振り:75°(自動)
上下首振:0~20°、0~-16°(手動)
リモコン付
エネルギー効率の良いDCモーター採用で省エネできる、静音モード搭載の扇風機です
フルリモコン式なので、遠い場所からでもラクに操作できます
7枚の羽根でやわらかく、自然な風を送ります
羽根径30cm羽根(7枚)
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763F-51B
  • 品番

    EA763F-51B

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top