すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763FB-100

品名 : AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

型番WMG-01サイズ395(W)×240(D)×795(H)mm
重量5.5kg羽根径約90mm
消費電力(50/60Hz)80W/85W適応床面積150畳まで
電源AC100V周波数50/60Hz
タンク容量2.5Lミスト噴出量140ml/h
連続ミスト吐出時間17時間材質ABS樹脂
調整風量数4パターン(自然風・弱・中・強)回転数強(50Hz/60Hz):1190/1240回/分
中:714回/分
弱:357回/分
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。
空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
販売価格

50,000(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763FB-100A
  • 品番

    EA763FB-100A

  • コメント

    変更点:外観デザイン・ディスプレイ表示

その他関連
オプションEA922DA-5 : 20L 除菌・消臭液(マジックガード)
ウェブカタログ画像

商品動画

使用方法使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top