すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763FB-7

品名 : AC100V/31W サーキュレーター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ220(W)×203(D)×303(H)mm重量約2kg
消費電力(50/60Hz)強:32/30W、
中:18/23W、
弱:13/15W
(※首振り固定時)
風量3段階切替
角度6段階調整・左右自動首振り
切タイマー1・2・4時間
リモコン付
羽根径15cm適応床面積8畳以下
静音タイプ
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 14:52現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top