すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-21D

品名 : 10 kg/500x618x1024mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式NA-FA100H7-N
洗濯容量10kg脱水容量10kg
消費電力385W(洗濯時)乾燥容量送風乾燥:化繊2kg
サイズ599(W)×618(D)×1024(H)mm重量約42kg
周波数50Hz/60Hz共用運転音洗濯時:32dB、脱水時:39dB
洗浄方式泡洗浄&パワフル立体水流標準使用水量110L(定格洗濯時)
目安時間約39分コースおまかせ
わたし流
スピード(3㎏)
パワフル滝洗い(6㎏)
おうちクリーニング(3.2㎏)
毛布(4.2㎏)
フレグランス(5.5㎏)
槽洗浄(6時間/11時間)
送風乾燥(2㎏)
泥汚れつけおき(3.0㎏)
付属品給水ホース・給水栓つぎて・外部排水ホース・調節ゴムシート
風呂水給水ホース・ホースハンガー・風呂水フィルター
ビッグサークル投入口で衣類の取り出しがさらにラクに
泡洗浄&パワフル立体水流で洗浄力アップ
しっかりすすぐ「パワフル滝すすぎ」コース
センサーを駆使してエコ運転「エコナビ」
販売価格

137,000(税抜)/ 150,700円(税込)

カタログ価格

137,000円(税抜)/150,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/15 01:12現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top